Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2015 Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09295
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2015
EAN/GTIN:
     4009816320100
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.
Features:
Metall
Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
806 mm
Länge:
39 mm
Breite:
103 mm
Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Montageart:
Wand
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material:
Metall
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Außentemperatur + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Gewicht (Station):
1132 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 42,87*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 42,88*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 54,89*
€ 71,05*
€ 3,50*
ab € 55,33*
€ 71,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.