| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2628958 Herst.-Nr.: 12.2015 EAN/GTIN: 4009816320100 |
| |
|
| | |
| Übersicht Innen-Außen-Thermometer analog, weiß
Metall Pulverbeschichtet
Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.
Technische Daten: Einsatzort: Außen- und Innenbereich Farbe: Weiß Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur Gewicht: 1132 g Material (LOV): Metall Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C Montageart: Wand Produktabmessung, Breite: 103 mm Produktabmessung, Höhe: 806 mm Produktabmessung, Länge: 39 mm Wetterstation-Art (Kategorisierung): Thermometer analog Übertragungsart: Analog Übertragungssignal (Wetterstationen): DirektWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2015, 122015, 12.2015, dostmann, thermometer, weiß, wand, analog |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,91* | € 43,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,09* | € 43,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,83* | € 71,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,77* | € 74,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|