Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2015 Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036281
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     12.2015
EAN/GTIN:
     4009816320100
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
TFA Dostmann 12.2015 Thermometer Weiß

Metall
Pulverbeschichtet

Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.

Innentemperatur: -10 - +50 °C
Kategorie: Thermometer
Funktionen: Außentemperatur + Innentemperatur
Produkt-Art: Thermometer
Gewicht (Station): 1132 g
Montageart: Wand
Länge (Tiefe): 39 mm
Höhe: 806 mm
Material: Metall
Übertragungssignal: Direkt
Breite: 103 mm
Gehäusefarbe: Weiß
Gewicht: 1132 g
Hersteller-Nr.: 12.2015
EAN: 4009816320100
Radiometrische Strahlung: 2.3 W

Weitere Suchbegriffe: 4009816320100, TFA Dostmann, 12.2015, Thermometer, Hygrometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 43,30*
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 43,43*
€ 3,50*
ab € 55,83*
€ 71,98*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 57,77*
€ 74,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.