Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W069221 Herst.-Nr.: POWERCUBE 5-FACH EAN/GTIN: 8718444081142 |
| |
|
| | |
| Diese PowerCube Version hat ein 1,50m Kabel und 5 Steckdosen. Mit dem mitgelieferten Docking-System kann dieser Würfel überall montiert werden: auf dem Schreibtisch, an der Wand, unter dem Tisch etc. Bietet 5 Steckdosen und ist mit allocacoc PowerCube Original erweiterbar um die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Features: 1 Dock-Halterung im Lieferumfang enthalten Kompaktes Design 5 Steckdosen Lieferumfang: Powercube 5-fach Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen: | 5 | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,37* | € 16,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,08* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|