Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc PowerCube Extended Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allocacoc PowerCube Extended Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß
Allocacoc PowerCube Extended Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33121738
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     1300RD/DEEXPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Volumen Hauptkarton
40000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
407.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1 mm²
Produktfarbe
Rot, Weiß
Kindersicherung
Ja
Zertifizierung
CE, KEMA, TUV GS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.