Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G100 Micro-Getriebemotor G 100 Metallzahnräder 1:100 15 - 225 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W06073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G100
EAN/GTIN:
     4037373823345
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Kleinste Abmessungen bei maximaler Kraft. Diese Getriebe eignen sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Untersetzungsvariaten ermöglichen passende Drehgeschwindigkeiten für alle erdenklichen Applikationen. Die Zahnräder aus Metall sorgen für maximale Funktionsdauer bei extremsten Belastungen. Betriebsspannung 0,3 - 6 V/DC.
Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
25 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
8 g
Untersetzung:
1:100
Untersetzung (Details):
1:100
Achs-Länge:
7 mm
Bauart:
G 100
Besonderheiten:
Metallzahnräder
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Drehzahl (max.):
225 U/min
Material:
Metall
Achs-Ø:
3 mm
Drehzahl (min.):
15 U/min
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 6v dc-motor, getriebemotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,66*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,93*
€ 30,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.