Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 32500 VERONA 3844 ES Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W056151
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     32500
EAN/GTIN:
     4003482325001
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Der BURG-WÄCHTER Luxusbriefkasten Verona 3844 ES ist aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl gefertigt. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Öffnungsstopp
Sehr guter Schutz für Post und Zeitungen
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Verona 3844 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
354 mm
Farbe:
grau
Breite:
404 mm
Montageart:
Wand
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, VERONA 3844 ES, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 267,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 267,39*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 275,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 307,63*
€ 369,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.