Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 32500 VERONA 3844 ES Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492842-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     32500
EAN/GTIN:
     4003482325001
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Burg Wächter 32500 VERONA 3844 ES Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Verona 3844 ES

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Öffnungsstopp
Sehr guter Schutz für Post und Zeitungen

Der BURG-WÄCHTER Luxusbriefkasten Verona 3844 ES ist aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl gefertigt. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Hochwertig verarbeitet aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl (rostfrei)
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Mit integriertem Zeitungsfach
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 404 mm · Produktabmessung, Höhe: 354 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Verona 3844 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 404 x 354 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
354 mm
Produktabmessung, Breite:
404 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 32500, VERONA 3844 ES, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 267,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 267,18*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 225,72*
€ 275,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 307,96*
€ 370,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.