Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1420_F50 Wellrohr Schwarz 14.1mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W049722
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1420_F50
EAN/GTIN:
     8595568909671
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet für Installationen auf, in und unter Putz geeignet zur Montage in Hohlwänden und Hohldecken.
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich.
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich.
Lieferumfang:
50 Meter Ring
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1420_F50
Typ:
1420_F50
Temperaturbereich:
-50 - +60 °C °C
Innen-Ø:
14.1 mm
Material:
PVC
Außen-Ø:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 27,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.