| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W041991 Herst.-Nr.: MEXM72AKKU EAN/GTIN: 4064161268972 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung. Features: Reihe mit Kabeln und JST-Stecker Passend für Beltrona Notleuchten ab Baujahr 2014 Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Beltrona | Passend für (Details): | Fluchtwegleuchten + Notbeleuchtung | Ausführung: | Reihe mit Stecker | Spezialakku-Besonderheiten: | Stecker | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | M72 ab 2014 | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | NiMH | Akku-Kapazität (Details): | 800 mAh | Spannung: | 4.8 V | Produkt-Art: | Notleuchten-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,92* | € 26,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 26,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,29* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|