Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona MEXM72AKKU Notleuchten-Akku Stecker 4.8V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035002
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     MEXM72AKKU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Beltrona MEXM72AKKU Notleuchten-Akku Stecker 4.8V 800 mAh

Reihe mit Kabeln und JST-Stecker
Passend für Beltrona Notleuchten ab Baujahr 2014

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung.

Kategorie: Notleuchten-Akku
Passend für Marke: Beltrona
Akku-Kapazität (Details): 800 mAh
Spannung: 4.8 V
Ausführung: Reihe mit Stecker
Spezialakku-Besonderheiten: Stecker
Technologie: NiMH
Typ: M72 ab 2014
Passend für (Details): Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Produkt-Art: Notleuchten-Akku
Hersteller-Nr.: MEXM72AKKU
EAN: - - - - - - - - -
Tubuslänge 72 mm

Weitere Suchbegriffe: notleuchtenakku nimh 4,8v 800mah, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Beltrona, MEXM72AKKU, M72 ab 2014, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 26,15*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,16*
Lager 1039
81
€ 6,99*
ab € 38,08*
€ 51,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.