| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W019971 Herst.-Nr.: DP-11S EAN/GTIN: 4016139099392 |
| |
|
| | |
| Der Maus- und Rattenvertreiber DP-115 kann auf Dauerbetrieb oder mittels Lichtsensor nur auf Nachtbetrieb eingestellt werden. Zusätzlich ist ein elektromagnetischer Lichtwellen-Sender eingebaut, der bei Ratten, Störungen im zentralen Nervensystem verursacht und sie somit verwirrt und das Fluchtverhalten auslöst. Features: Mit Lichtsensor Wirkungsbereich 150 m² Automatischer Frequenzwechsel 25 kHz Elektromagnetische Lichtwellen Niedriger Stromverbrauch Lieferumfang: DP-11S · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Tiefe: | 77 mm | Höhe: | 110 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Breite: | 71 mm | Frequenz: | 25 kHz | Gewicht: | 105 g | Funktionsart: | Ultraschall | Anwendung: | Maus + Ratte | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wirkungsbereich: | 150 m² | Produkt-Art: | Schädlingsvertreiber | Stromversorgung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,63* | € 18,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 18,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,79* | € 37,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,60* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|