Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Schädlingsvertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 150m² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034707
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     DP-11S
EAN/GTIN:
     4016139099392
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Basetech Schädlingsvertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 150m² 1St.

Mit Lichtsensor
Wirkungsbereich 150 m²
Automatischer Frequenzwechsel 25 kHz
Elektromagnetische Lichtwellen
Niedriger Stromverbrauch

Der Maus- und Rattenvertreiber DP-115 kann auf Dauerbetrieb oder mittels Lichtsensor nur auf Nachtbetrieb eingestellt werden. Zusätzlich ist ein elektromagnetischer Lichtwellen-Sender eingebaut, der bei Ratten, Störungen im zentralen Nervensystem verursacht und sie somit verwirrt und das Fluchtverhalten auslöst.

Kategorie: Bezeichnungsschild
Aufdruck-Motiv: OFF/ON
Passend für (Details): Einbau-Ø 12,2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 28430c1139
Produkt-Art: Bezeichnungsschild
Hersteller-Nr.: 28430c1139
EAN: - - - - - - - - -
Länge: (geschlossen/geöfnet) 100/155 mm

Lieferumfang: DP-11S · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Basetech, DP-11S, Tiervertreiber, Schädlingsvertreiber, Schädlingsstopp, Tierstop, A0-20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 18,72*
1 Tag
373
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 18,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,79*
€ 37,59*
€ 3,50*
ab € 28,60*
€ 40,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.