Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Taraval Black-Blue Mid 638040241000040 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 40 Schwa


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Albatros TARAVAL BLACK/BLUE MID S3L ESD FO SR - 638040 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     615-V956143
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638040241000040
EAN/GTIN:
     4051428113250
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die idealen Begleiter für Deine beruflichen Herausforderungen, bei denen spürbar weniger Gewicht und hohe Performance essentiell sind. Hier überzeugen durchdachte Features, wie z.B. die abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM und das evercushion® RELIEFT Fußbett. FLEXLITE steht für ein überlegenes Tragegefühl. Erhältlich in zwei Weiten für eine individuelle Passform.

FLEXLITE LAUFSOHLE:
Erleben die Revolution in der Schuhsohlentechnologie. Die FLEXLITE LAUFSOHLE überzeugt mit einer ergonomischen Architektur, die nicht nur für ein leichtes Tragegefühl sorgt, sondern auch optimalen Halt bietet. Durch geschickte Kombination von Stollen und Rillen wird Flüssigkeit effektiv verdrängt und eine natürliche Abrollbewegung gefördert. Abriebfeste TPU-Einsätze und eine verstärkte Mittelfuß-Unterstützung bieten zusätzliche Sicherheit.

EFFECT.FOAM®:
Bei EFFECT.FOAM® steht Komfort an erster Stelle. Eine beeindruckende Energierückgabe von 60% und ein reduzierter Stoßeinfluss auf Knochen und Gelenke um 47% setzen neue Maßstäbe. Leicht, leistungsstark und mit einem konstanten Komfortniveau, ermöglicht es ermüdungsfreies Arbeiten.

HEEL & ARCH SUPPORT:
Die Sicherheit und Unterstützung, die Dein Fuß verdient. Ein dreidimensionales Element, direkt aus der EFFECT.FOAM Zwischensohle, umschließt und stützt Ferse und Mittelfuß. Es schützt vor Umknicken und unterstützt gleichzeitig die natürliche Fußbewegung.

EVERCUSHION® RELIEF:
Für den täglichen Komfort, den Deine Füße brauchen. Das ergonomisch geformte Hochleistungs-Fußbett aus EVERCUSHION® RELIEF besteht aus verschiedenen Polyurethanschichten. Es schützt nicht nur die Ferse zuverlässig vor Erschütterungen, sondern garantiert auch langanhaltenden Komfort und Performance, selbst bei den anspruchsvollsten täglichen Herausforderungen.
Features:
Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Atmungsaktives Funktionsfutter
Fersen- und Mittelfußunterstützung (Heel & Arch Support)
Zweiweiten-System
Besonders leicht
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Fiberglas
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
DUO-PU<br>TPU
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Mikrofaser
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Schuhgröße (EU):
40
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, Albatros, Taraval Black-Blue Mid, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,54*
€ 67,85*
€ 4,90*
ab € 55,97*
€ 70,21*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 57,83*
€ 70,29*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 71,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,85*
€ 76,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.