Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 40 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 40 schwarz/blau
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 40 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888819
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638040241000040
EAN/GTIN:
     4051428113250
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel TARAVAL BLACK/BLUE MID, ESD FO SR S3L, Gr.40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Senkel
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh gr. 40 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Albatros, Sicherheitshalbschuh, TARAVAL, MID, 638040, S3L
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,30*
€ 72,78*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 58,32*
€ 72,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,05*
€ 76,00*
€ 4,00*
ab € 61,82*
€ 79,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,99*
€ 79,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.