Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZT52C9V1 RHG Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V945373
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZT52C9V1 RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZT52C9V1 RHG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.00 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,1083*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1163*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.