Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZY55B4V3 RYG Gehäuseart (Halbleiter) 0805 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V945353
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZY55B4V3 RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
SMD-Z-Diode 0,5W 4,3V 0805
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZY55B4V3 RYG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
0805
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode, Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0364*
€ 0,1114*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1193*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.