Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZY55B4V3-RYG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZY55B4V3 RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,111*
50
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,119*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.