Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode SF28G-T DO-15 420V 2mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V941833
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SF28G-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SF28G-T
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
420 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
DO-15
Serie:
SF2_
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,282*
1 Tag
74
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.