Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode SF28G-T DO-15 420 V 2 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017465-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SF28G-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Taiwan Semiconductor Diode SF28G-T DO-15 420 V 2 mA Tape

Super Fast Diode 600V 2A DO15

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): SF2_ · Sperrspannung U(R): 420 V · Sperrstrom I(r): 5 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Serie (Halbleiter):
SF2_
Typ (Hersteller-Typ):
SF28G-T
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Sperrspannung U(R):
420 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, SF28G-T, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.