Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Flachdübelfräse DCW682NT-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
LOGO zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Artikel-Nr.:
     615-V937223
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCW682NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048752920
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse
Dewalt DCW682NT-XJ Flachduebelfraese, 18V, Basisversion
Features:
Produktstärken:Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10 & 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung für höchste Genauigkeit
Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag
Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
Air-Lock Adapter für staubarmes Arbeiten
Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Flachdübelfräse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,67*
€ 345,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,68*
€ 345,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,14*
€ 345,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 319,37*
€ 376,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,18*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.