Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
LOGO zu DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101198806
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCW682NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048752920
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse
DEWALT Akku-Lamellendübelfräse DCW682NT 18,0 Volt

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Präzise Zahnstangenführung für exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages. Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10 & 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung. Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag. Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten. Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel. Air-Lock Adapter für staubarmes Arbeiten.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. HM-Nutfräser 4 mm, Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaugadapter, in T STAK-Box.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
0 ST
Type:
DCW 682 NT-XJ
Gehrungseinstellung:
0 - 90 °
Gewicht:
2,9 kg
Frästiefe:
20 mm
Marke:
Dewalt
Ausführung:
Li-Ion
Nutbreite:
4 mm
Spannung:
18 V
Fräs ø max.:
102 mm
Leerlaufdrehzahl:
9000 r/min
Weitere Suchbegriffe: Schattenfugenfräse, flachdübelfräse dewalt, flachdübelfräse, Akku-Fräse, Dübelfräse, Lamellenfräse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 344,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,54*
€ 344,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,03*
€ 344,56*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 374,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.