| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V927133 Herst.-Nr.: TO-5645451+TO-6448047+TO-7492719 EAN/GTIN: 4064161310558 |
| |
|
| | |
| Das Toolcraft Akku-Werkzeug-Set besteht aus einen Akku-Schlagschrauber, Akku-Arbeitsleuchte, Akku-Poliermaschine inkl. Akku + Ladegerät. Der Schlagschrauber bietet professionelle Leistung bis zum Maximum. 280Nm. Dieses Modell mit Vollmetallgetriebe zum Bohren, Hämmern und Schrauben. Integrierte Hammerbohrfunktion zum Bohren von Metall, Holz, Zement. LED-Leuchte des Akkuschlagschraubers leuchtet während des Betriebes auf, für optimale Ausleuchtung von dunklen Stellen. Diese von einem 20 V Akku betriebene Arbeitsleuchte von Toolcraft Serie TAWB-200 leuchtet Bereiche ohne Netzstromverfügbarkeit perfekt aus. Das Aluminiumgehäuse ist konform mit den Schutzarten IK07 und IP20 (Schlag und Fremdkörper). Die 1800 Lumen COB LED Matrix mit 2 Helligkeitsstufen erzeugt eine tageslichtvergleichbare Farbtemperatur von 6500K. Das Toolcraft Akku-Poliergerät liegt mit seinem robusten, gusseisernen Gehäuse sicher in der Hand und bringt mit 1.820 Gramm das adäquate Eigengewicht für einen gut austarierten Workflow mit. Darüber hinaus ist der seitlich positionierte Griff in zwei verschiedenen Positionen arretierbar. Die 125 mm große Scheibe kann je nach individueller Anforderung zwischen 3.000 und 6.000 Umdrehungen pro Minute leisten. Dabei schwingt sie mit einem Kreisdurchmesser von fünf Millimetern und imitiert damit die rotierende Bewegung beim händischen Poliervorgang. Als besonders vorteilhaft zeigt sich der kabellose Betrieb des Toolcraft Akku-Poliergeräts, der versehentliche Oberflächenschäden durch scheuernde Stromkabel vermeidet. Der TOOLCRAFT 20-V-Akku mit 4 Ah ist die perfekte Unterstützung für alle 20-V-Akku-Geräte Elektrowerkzeugen der TOOLCRAFT Serie TAWB-200. Mit dem Akku sparen Sie Kosten und Platz, denn der leistungsstarke Akku passt für alle Geräte der 20-V-Klasse – der ständige Wechsel zwischen mehreren Akkus und unterschiedlichen Ladestationen gehört damit der Vergangenheit an. Features: 20 V/4 Ah Li-Ion-Akku
Lieferumfang: 1x Akku-Schlagschrauber + 1x Akku-Arbeitsleuchte + 1x Akku-Poliermaschine + 1x Ladegerät + 2x Akku 20V/4Ah Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 20 V | Kapazität: | 4 Ah | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 2 | Besonderheiten: | inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät | Produkt-Art: | Akku-Schlagschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, toolcraft led arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, TOOLCRAFT, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug |
| | |
| |