Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 311303378 HWI-B620H-Z(2.8-12mm) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V916023
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWI-B620H-Z(2.8-12mm)
EAN/GTIN:
     6954273661168
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
HiWatch 2 MP Bullet IP Kamera mit Zoom.
Features:
Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung
Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank DWDR-Technologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67)
Motorisiertes Vario-Objektiv für einfache Installation und Überwachung
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1035 g
Durchmesser:
105 mm
Blickwinkel diagonal:
113 °
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
96 °
Blickwinkel vertikal:
51 °
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
50 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.