| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V910713 Herst.-Nr.: DCB1104D2-QW EAN/GTIN: 5035048790021 |
| |
|
| | |
| Dewalt DCB1104D2-QW Akku-Kit (2x 18V/2Ah plus DCB1104) Features: Produktstärken:DCB 183: 18 Volt / 2,0 Ah Li-Ion XR-Akku Robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus mit 18 Volt / 2,0 Ah Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse und stoßsicher verlötete Akku-Zellen Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck) Passend für alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT DCB 1104: System-Schnellladegerät Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus DEWALT 2-Stufen Ladeprozess verhindert ein Überhitzen der Akkus und ermöglicht so eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand Auch für Wandmontage geeignet Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal Weitere Informationen: | | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | DCB1104D2-QW | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, DEWALT, Akku für Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,62* | € 145,53* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 130,65* | € 145,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,88* | € 145,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,46* | € 146,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,85* | € 154,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|