| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8002733257 Herst.-Nr.: DCB1104D2-QW EAN/GTIN: 5035048790021 |
| |
|
| | |
| XR-Schiebe-AkkusWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L x B x H) (DCB 1104): 14,5 x 11,5 x 7cm· Abmessungen (L x B x H) (DCB 183): 11,5 x 7,5 x 5cm· Akku-Technologie (DCB 1104): Li-Ion· Für Akku-Typ (DCB 1104): 10,8 / 14,4 / 18 / 54V· Gewicht (DCB 1104): 0,5kg· Gewicht (DCB 183): 0,4kg· Ladestrom (DCB 1104): 4A Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Marke: | DEWALT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, Accupack, Akku, Akkupack, Akkusets, Ersatzaccu, Ersatzakku |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,36* | € 146,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,72* | € 146,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,98* | € 146,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,10* | € 147,06* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,42* | € 155,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|