Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0197000450603 Holzschraube 4.5mm 60mm T-STAR plus Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V838273
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000450603
EAN/GTIN:
     4003530091919
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.

Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Die Abkürzung A2 bei unseren Edelstahlschrauben rührt von der Legierung des Stahls her. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 bieten hohen Schutz gegen Korrosion und mittlere Festigkeiten. Gering ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser und gegen Säuren. Sie werden deshalb in küstenfernen Gebieten im Außenbereich verschraubt.
Lieferumfang:
100 Stück, Edelstahlschraube, 4,5 x 60 mm, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 0197000450603
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2315
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1084*
€ 0,1514*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1122*
€ 0,1562*
7 Tage
1900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1274*
€ 0,1764*
5 Tage
3300
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1935*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.