Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Sortimentskoffer (L x B x H) 275 x 220 x 83mm Anzahl Fächer: 1 feste Unterteilung Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V83725
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TEK2004
EAN/GTIN:
     4017010998384
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Der Koffer Tekno besteht aus recyclebarem Polypropylen, ein Material, das die Umwelt nicht schädigt. Leicht aber robust. Praktische Verschlüsse und Gelenke.
Features:
Sehr robustes Material
Hinweise:
Die abgebildete Schaumstoffeinlage ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
275 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
220 mm
Typ:
TEK2004
Fächer:
1
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 14,66*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 14,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
2SE0415
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.