Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO 2SE0415 Schaumstoffeinlage 2teilig (L x B x H) 265 x 200 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-065036-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     2SE0415
EAN/GTIN:
     3321361519183
Suchbegriffe:
3321361519183
VISO
2SE0415
VISO 2SE0415 Schaumstoffeinlage 2teilig (L x B x H) 265 x 200 x 20 mm

2er Noppen Schaumstoffeinlagen für Koffer VISO TEKNO 2004

2 Schaumstoffeinlagen für Deckel und Boden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Hinweis:
Passend für Schutzkoffer VISO TEKNO 2004 Best.-Nr. 06 50 32.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 200 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VISO
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Schaumstoffeinlage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,96*
Lager 102
82
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,98*
6 Tage
82
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.