Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Sortimentskoffer (L x B x H) 275 x 220 x 83mm Anzahl Fächer: 1 feste Unterteilung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161291
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TEK2004
EAN/GTIN:
     4017010998384
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
VISO Sortimentskoffer (L x B x H) 275 x 220 x 83mm Anzahl Fächer: 1 feste Unterteilung 1St.

Sehr robustes Material

Der Koffer Tekno besteht aus recyclebarem Polypropylen, ein Material, das die Umwelt nicht schädigt. Leicht aber robust. Praktische Verschlüsse und Gelenke.

Kategorie: Sortimentskoffer
Typ: TEK2004
Besonderheiten: feste Unterteilung
Fächer: 1
Material: Polypropylen
Herstellerfarbe: Schwarz
Deckel-Farbe: Schwarz
Breite: 220 mm
Höhe: 83 mm
Länge (Tiefe): 275 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Sortimentskoffer
Hersteller-Nr.: TEK2004
EAN: 4017010998384
Ladezeit ca. 1,5 h
Integrierter Li-Ion-Akku 180 mAh

Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten viso, sortierkasten, sortimentsbox 1-fach, 4017010998384, VISO, TEK2004, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 14,66*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 14,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
2SE0415
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.