| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V708951 Herst.-Nr.: 6FM36DXS EAN/GTIN: 4016138870008 |
| | |
|
| | |
| Vision FM-Serie in AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat). Bei übermäßigem Druckaufbau regelt das spezielle Ventil den Druck. Der Akku ist trotzdem vollständig dicht und daher wartungsfrei, auslaufsicher und nutzbar in jeder Position. Typische Anwendungen sind USV. Telekommunikations Systeme, Kabel-TV, Rollstühle, Militärische Ausrüstung, Golfcaddy, Medizinische Geräte usw. Der Zyklenfeste Akku ist auf eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt. Das Gehäuse ist aus Flammhemmenden ABS-Kunststoff. Features: Wartungsfrei und auslaufsicher Hohe Leistungsdichte Geringe Selbstentladung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 130 mm | Höhe: | 155 mm | Breite: | 195 mm | Gewicht: | 10.2 kg | Typ: | FM-Serie | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | Anwendungsbereiche: | Solaranlagen | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 36 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + Zyklenfest + Geringe Selbstentladung | Anschluss: | M6-Schraubanschluss | Produkt-Art: | Solarakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl Batterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, solarakku 12v, solar akku, 02050001864239, 04016138870008, Vision Akkus, FM-Serie |
| | |
| |