Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 0.64mm CAT I Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Viol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V682241
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1086337
EAN/GTIN:
     4016138870060
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme blau rot gelb grün
abgreifklemme
Die MSO-Gripper ermöglichen den Anschluss an viele Logiktastköpfe mit 0,64 mm Anschlusssystem. Die Gripper sind farblich codiert, um eine gute Unterscheidung der Eingangskanäle zu gewährleisten.
Features:
0.64 mm
Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau
Lieferumfang:
18 Gripper (in 9 Farben).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + braun + grün + gelb + violett + blau + weiß + grau
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
1086337
Nennstrom:
0.1 A
Buchsen-Ø:
0.64 mm
Anschluss:
Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Braun + Grün + Gelb + Violett + Blau + Weiß + Grau
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,36*
€ 50,05*
1 Tag
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 50,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,57*
€ 71,47*
6 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 74,53*
€ 95,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,90*
€ 57,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 36,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.