Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 0.64 mm CAT I Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau MSO (MSO-GRIPPER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-2689061
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSO-GRIPPER
EAN/GTIN:
     4016138870060
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme blau rot gelb grün
abgreifklemme

Übersicht

Micro-Greifzangen-Set MSO-Gripper

0.64 mm Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau

Die MSO-Gripper ermöglichen den Anschluss an viele Logiktastköpfe mit 0,64 mm Anschlusssystem. Die Gripper sind farblich codiert, um eine gute Unterscheidung der Eingangskanäle zu gewährleisten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 0.64 mm Buchsen-Ø: 0.64 mm Farbe: Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau Messkategorie (LOV): CAT I Nennspannung: 60 V/DC Nennstrom: 0.1 A Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Abgreifklemmen-Set

Lieferumfang:
18 Gripper (in 9 Farben).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 50,10*
2 Tage
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 50,12*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,08*
€ 71,55*
7 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 95,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.