Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 0.64mm CAT I Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168005
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1086337
EAN/GTIN:
     4016138870060
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme blau rot gelb grün
abgreifklemme
VOLTCRAFT Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 0.64mm CAT I Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau

0.64 mm
Schwarz, Rot, Braun, Grün, Gelb, Violett, Blau, Weiß, Grau

Die MSO-Gripper ermöglichen den Anschluss an viele Logiktastköpfe mit 0,64 mm Anschlusssystem. Die Gripper sind farblich codiert, um eine gute Unterscheidung der Eingangskanäle zu gewährleisten.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Braun + Grün + Gelb + Violett + Blau + Weiß + Grau
Buchsen-Ø: 0.64 mm
Produkt-Art: Krokodilklemmen-Set
Nennspannung: 60 V/DC
Anschluss: Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie: CAT I
Kategorie: Krokodilklemmen-Set
Typ: 1086337
Farbe: schwarz + rot + braun + grün + gelb + violett + blau + weiß + grau
Nennstrom: 0.1 A
Hersteller-Nr.: 1086337
EAN: 4016138870060
Schutzart: IP67
Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Lieferumfang: 18 Gripper (in 9 Farben).

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, 1086337, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,36*
€ 50,05*
2 Tage
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 50,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,57*
€ 71,47*
Lager 1039
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 74,53*
€ 95,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.