Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech BR250 Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 9mm Sonden-Länge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V668083
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     BR250
EAN/GTIN:
     0793950632505
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
BR250 ist eine Videoendoskop-Inspektionskamera mit 9 mm Kameradurchmesser und 3,5-Zoll-TFT-LCD-Farbmonitor. Ideal für Inspektionen zu Hause (Schimmel, Insektenbefall, Lokalisierung von Elektrokabeln oder Wasserleitungen), HLK (Überprüfen von Leitungen, hinter Motoren und Kompressoren) und Kfz-Anwendungen (Inspektion von Innenräumen und rund um Motoren und Getriebe), Industrie (Inspektion von Schweißnähten, Prozessausrüstungen, Zahnrädern, Formmaschinen), Luft- und Raumfahrt (Inspektion von Flugzeugen auf Verunreinigungen, Ablagerungen, Risse oder andere Schäden) und Behörden (Sicherheitsinspektionen). Blendfreier Sichtbereich bei Nahaufnahmen.
Lieferumfang:
4x AA-Batterien
Micro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter
USB-Kabel
Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken, Magnet)
Videokabel
AC-Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz)
Magnetischem Basisständer
Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Gewicht:
670 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
Extech BR250
Sonden-Länge:
1 m
Sichtfeld:
45 °
Lichtquelle:
LED
Spannungs-Versorgung (Details):
4x AA-Batterien
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Kamera-Auflösung:
712 x 486 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung + Wasserdicht + Video-Funktion
Sonden-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, Extech, Extech BR250, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 207,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 219,10*
€ 325,19*
Frei Haus
ab € 275,60*
€ 325,19*
€ 5,90*
ab € 288,40*
€ 338,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.