Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V659351 Herst.-Nr.: 14.1503 EAN/GTIN: 4009816024435 |
| |
|
| | |
| Gleichzeitige Überwachung der Ofen- und Kerntemperatur, zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel, verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur. Features: Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur Timer und Stoppuhr-Funktion Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 72 x 24 x 87 mm | Funktionen: | Schwein + Rind + Reh + Lamm + Kaninchen + Kalb + Geflügel | Messbereich Gargut: | 0 <bis/> +300 °C | Besonderheiten: | Ofen- und Kerntemperatur + mit Touchscreen + mit Timer + Alarm | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Küchen-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,64* | € 38,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,20* | € 38,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,90* | € 61,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,60* | € 65,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|