Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1503 Küchen-Thermometer Ofen- und Kerntemperatur, mit Touchscreen, mit Timer, Alarm Schwein, Rind, Reh, Lamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166302
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     V659351
EAN/GTIN:
     4009816024435
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann 14.1503 Küchen-Thermometer Ofen- und Kerntemperatur, mit Touchscreen, mit Timer, Alarm Schwein, Rind, Reh, Lamm

Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur
Timer und Stoppuhr-Funktion

Gleichzeitige Überwachung der Ofen- und Kerntemperatur, zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel, verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur.

Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur (+30+300 °C) · Timer und Stoppuhr-Funktion · Meßfühler ca. 20 cm

Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Abm. Basisstation: 72 x 24 x 87 mm
Messbereich Gargut: 0 +300 °C
Material: Kunststoff
Besonderheiten: Ofen- und Kerntemperatur + mit Touchscreen + mit Timer + Alarm
Anzeige: digital
Produkt-Art: Küchen-Thermometer
Kategorie: Küchen-Thermometer
Funktionen: Schwein + Rind + Reh + Lamm + Kaninchen + Kalb + Geflügel
Hersteller-Nr.: 14.1503
EAN: 4009816024435
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 3,5 W
Max. Last WLL (4-fach): 30 kg
Max. Last BGV C1 (8-fach): 15 kg
Max. Last BGV C1 (10-fach): 12 kg
Max. Last BGV C1 (12-fach): 10 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser: 50 cm (EUROLITE)
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 1 U/Min.
Grundplattendurchmesser: 190 mm
Höhe: 130 mm
Gewicht: 1 kg

Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Ofen-Thermometer, einstech thermometer, 4009816024435, TFA Dostmann, 14.1503, außenthermometer, aussenthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 38,00*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,01*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 61,27*
€ 3,50*
ab € 51,60*
€ 65,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.