Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F628-20/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V624081
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F628-20/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC16F628-20/P
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
PIC® 16F
Konnektivität:
UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
16
EEPROM Größe:
128 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
3.5 KB (2 K x 14)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
224 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-18
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 467-1296, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 6,53*
1 Tag
548
1
€ 14,99*
ab € 3,41*
€ 6,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 13,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,15*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.