| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V623971 Herst.-Nr.: PIC12F617-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | PIC12F617-I/P | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 20 MHz | Serie: | PIC® 12F | Kern-Prozessor: | PIC | Anzahl I/O: | 5 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 4x10b | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 3.5 KB (2 K x 14) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 128 x 8 | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2 V | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-8 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 8,95* | ab € 0,97* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,21* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|