Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F877-04/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V620961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC16F877-04/P
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
4 MHz
Serie:
PIC® 16F
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
33
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
14 KB (8 K x 14)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
368 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 12,91*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 12,95*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 107,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,15*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.