Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C2202FB300 Dünnschicht-Widerstand 22kΩ SMD 0.25W 0.01% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-V589623
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C2202FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
3.60 mm
Durchmesser:
1.40 mm
Typ:
SMM02040C2202FB300
Widerstand:
22 kΩ
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
0.01 %
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1149*
1 Tag
26774
5
€ 14,99*
ab € 0,0238*
€ 0,1458*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 114,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2202
ab € 0,141*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2202
ab € 0,011*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX22K
ab € 0,0202*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-22KFI
ab € 0,0298*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2202FB300
ab € 0,0235*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2202FB300
ab € 0,0313*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2202BB100
ab € 0,288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.