Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV2202 MELF-WIDERSTAND, 22K, 1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102998
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV2202, 2102998, 210-2998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,011*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,011*
    € 0,01309
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV2202
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX22K
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-22KFI
    ab € 0,0298*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2202FB300
    ab € 0,0234*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2202FB300
    ab € 0,0313*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E2202BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C2202FB300
    ab € 0,024*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.