Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C2202FB300 WIDERSTAND, MELF, 22K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087943
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2202FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C2202FB300, 3087943, 308-7943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0308*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1913*
    € 0,22765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV2202
    ab € 0,141*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV2202
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX22K
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-22KFI
    ab € 0,0235*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2202FB000
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E2202BB100
    ab € 0,275*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C2202FB300
    ab € 0,021*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.