Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040C2202FB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 22K 1% 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616631
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C2202FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, melf widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02040C2202FB300, 2616631, 261-6631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,115*
    Lager 139
    15274
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0238*
    € 0,1432*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,716* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV2202
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV2202
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX22K
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-22KFI
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2202FB300
    ab € 0,0235*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C2202FB300
    ab € 0,0313*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E2202BB100
    ab € 0,288*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.