Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode STPS2H100 DO-41 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V567953
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
STPS2H100
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r):
1000 nA
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
100 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, diode 2a, STMicroelectronics, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,27*
1 Tag
295
50
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
3
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,393*
20
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6618
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.