Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode STPS2H100 DO-41 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028012-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
STMicroelectronics Schottky-Diode STPS2H100 DO-41 Tape on Full reel

Schottky-Dioden 1A bis 5A 1N58_, SB_, ST

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 100 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 1000 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
STPS2H100
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
100 V
Sperrstrom I(r):
1000 nA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, diode 2a, STMicroelectronics, STPS2H100, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
100
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,274*
Lager 102
300
50
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,0679*
€ 0,3959*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.