Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode BAT85S-TAP DO-35 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V565183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT85S-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BAT85S-TAP
U(RRM):
30 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
2 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
Diodenkapazität C(D):
10 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
30 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0364*
€ 0,135*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1384*
1 Tag
386
100
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1556*
1 Tag
45126
5
€ 5,95*
ab € 0,105*
€ 0,4702*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,1327
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.