Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies FM25W256-G Speicher-IC SOIC-8 FRAM 256 kBit 32 K x 8 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 256kbit, 32K x 8 bit 20ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2,7 V bis 5,5 V
Artikel-Nr.:
     615-V542393
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25W256-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
NV RAM
NVRAM
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
FM25W256-G
Speicher-Typ:
FRAM
Montageart:
Oberflächenmontage
Speichergröße (IC):
256 kBit
Organisation:
32 K x 8
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, fram soic 16, nv ram, Infineon Technologies, speicher ic, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 11,53*
1 Tag
8506
€ 14,99*
ab € 5,68*
€ 11,55*
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 12,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.