Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FM25W256-G FRAM, 256K, SPI, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2077756
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25W256-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
NV RAM
NVRAM
Speicherkonfiguration NVRAM: 32K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speichergröße: 256 Kbit
  • Bauform - Speicherbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Speicher: FRAM
  • Zugriffszeit: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, fram soic 16, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, INFINEON, FM25W256-G, 2077756, 207-7756
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,23*
    € 11,53*
    Lager 139
    8506
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 11,55*
    € 8,95*
    ab € 6,03*
    € 12,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.