Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 256kbit, 32K x 8 bit 20ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2,7 V bis 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 256kbit, 32K x 8 bit 20ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2,7 V bis 5,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1254228
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25W256-G
EAN/GTIN:
     5059040033986
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
NV RAM
NVRAM
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Interface-Typ = SPI
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 20ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge = 4.97mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Höhe = 1.48mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Anzahl der Wörter = 32K

FRAM, Cypress-Halbleiter. Ferroelectric Random Access Memory (F-RAM) ist energieeffizient und verfügt über die höchste Zuverlässigkeit der nicht flüchtigen RAM-Speicher sowohl für serielle als auch parallele Schnittstellen. Teile mit Suffix A wurden für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert und sind AEC-Q100-zertifiziert. Nicht flüchtiger ferroelektrischer RAM-Speicher Hohe Schreibgeschwindigkeit Lange Lebensdauer Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Interface-Typ:
SPI
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
20ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge:
4.97mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Höhe:
1.48mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Anzahl der Wörter:
32K
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, fram soic 16, nv ram, 1254228, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM25W256G, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 11,53*
1 Tag
8506
€ 14,99*
ab € 5,68*
€ 11,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 12,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.